Spesifikasi
| Power (W) | 180 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 805x666x356 |
| Voltage (V/Hz) | 230/50 |
| Temperature (°C) | 2-8 |
| Refrigerant | R290 |
| Pan size | 8x1/6 GN PAN |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
COUNTER TOP SALAD SHOWCASE CTS-CSL75L solusi ideal untuk memamerkan keindahan dan kelezatan hidangan salad. Dirancang khusus untuk pengusaha kuliner yang peduli dengan presentasi dan kualitas makanan, showcase ini merupakan perpaduan sempurna antara fungsionalitas, estetika, dan teknologi.
Dengan rak penyusun yang teratur dan desain elegan, Showcase CTS-CSL75L memberikan tampilan yang menarik dan memikat, meningkatkan daya tarik dan keinginan untuk mencicipi hidangan salad yang ditawarkan. Teknologi pengatur suhu pada showcase ini memastikan bahwa setiap potongan salad tetap segar dan lezat, dengan suhu yang diatur dengan cermat hingga saat disajikan kepada pelanggan.
Ideal digunakan di restoran, kafe, dan tempat makan lainnya, Showcase CTS-CSL75L dirancang dengan kebutuhan pengusaha kuliner modern. Ini menjadi platform terbaik untuk menyampaikan kreasi kuliner, memungkinkan untuk menggali kreativitas dalam penyusunan menu salad tanpa batas.
Pilih Showcase CTS-CSL75L dan hadirkan pengalaman visual dan rasa yang tak terlupakan bagi pelanggan. Dapatkan sekarang dan buktikan bagaimana kualitas penyajian dapat meningkatkan daya tarik kuliner.
Dengan rak penyusun yang teratur dan desain elegan, Showcase CTS-CSL75L memberikan tampilan yang menarik dan memikat, meningkatkan daya tarik dan keinginan untuk mencicipi hidangan salad yang ditawarkan. Teknologi pengatur suhu pada showcase ini memastikan bahwa setiap potongan salad tetap segar dan lezat, dengan suhu yang diatur dengan cermat hingga saat disajikan kepada pelanggan.
Ideal digunakan di restoran, kafe, dan tempat makan lainnya, Showcase CTS-CSL75L dirancang dengan kebutuhan pengusaha kuliner modern. Ini menjadi platform terbaik untuk menyampaikan kreasi kuliner, memungkinkan untuk menggali kreativitas dalam penyusunan menu salad tanpa batas.
Pilih Showcase CTS-CSL75L dan hadirkan pengalaman visual dan rasa yang tak terlupakan bagi pelanggan. Dapatkan sekarang dan buktikan bagaimana kualitas penyajian dapat meningkatkan daya tarik kuliner.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
