Laboran Vial Sample (Botol Vial / Sampel)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)10
Body MaterialBorosilicate Glass
Cap MaterialPE (polyethylene)
Cap Fixing Inner Lid MaterialPP (polypropylene)
Cup ColorRed
Body ColorTransparent
Body Diameter (mm)21
Body Heat Resistance (°C)150
Cap Heat Resistance (°C)60
Mouth Inner Diameter (mm)14.8
Total Length (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan