Suiden Spot Cooler Single Duct (Pendingin Spot)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Product CodeIUS630-0600-01800
Blade Diameter (mm)6
Blade Length (mm)18
Number of Teeth6
Shank Diameter (mm)6
Total Length (mm)60
Code 39N005057

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait