Okazaki Machine Reamer

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
MaterialMCO (cobalt High Speed ​​Steel)
Number of Tips6
Overall Length (mm)150
Blade Length (mm)60
Shank Diameter (mm)MT1
Blade Diameter (mm)8
Blade Diameter Tolerancem5
Blade ShapeStraight
Overall Length L (mm)150
ShankMT (Morse Taper) Shank
TRUSCO Number102-0030

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan