3M Scotch Double-Sided Adhesive Tape Super Strong (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
JAN Code4550309264581
90° Peel Strength (N/cm)30
Adhesive Strength (n/10mm) 90° Peel Strength (N/cm)30
ColorGray
Length (m)1.5
Adhesive MaterialAcrylic
Base MaterialAcrylic Foam
ITF Code54550309264586
JIS StandardsClass 1 level (structural joints)
Operating Temperature Range (°C)-20 to 150
Ribbon Cutting ConditionsScissors/cutter Required For Cutting
Thickness(mm)0.6
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan