Kitz Bronze Globe Valve (Katup Globe)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
ShapeStraight
Material (Main Unit)CAC406 Bronze / Brass (JIS Standard Product)
Class5K
Handle TypeRound type
Material (Gasket)Non-asbestos packing
Material (Handle Wheel)ZDC
Material (bonnet)C3771BE
Material (disc)CAC406C
Material (stem)K metal
Maximum Operating Pressure (MPa)0. 7 (clear water below + 120 ° C), 0. 5 (oil, gas, air, pulsating water below + 159 ° C), 0. 3 (saturated steam)
Suitable fluidWater, oil, air, steam, gas
Type of ConnectionScrew-in type
ValveGlobe valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan