Kitz Ball Valve Eco Ball

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
ShapeStraight
Material (Main Unit)C3771BE
Ball MaterialC3771BE + Ni-Cr plating
Handle TypeLever type
Material (Handle)SUS430
Material (O-ring)FKM
Material (ball seat)PTFE
Material (stem)C3604BD
Maximum Operating Pressure (MPa)4. 12 (normal temperature water, oil, gas), 0. 98 (150°C or less water, oil, gas)
MethodFloating
Suitable fluidWater, oil, gas
Type of ConnectionScrew-in type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan