MS SAFETY Safety Helmet Premium with Staz-On Suspension (Helm Proyek)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Cap MaterialPolypropylene
Cap Dimensions (LxWxH) (cm)29x22x17
Type1 Class G
CertifiedANSI Z89.1 : 2014, ASTM D634 - 14
Elongation (%)48,67
Impact Strength (J)5
Model V-Gard
Pressure Strength (kgf)302,66
Pull Strength (N/mm²)23,06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Product tested by Sucofindo
- Fire test no burn impact for 5 sec
Peringatan
Semua helm dengan tali dagu atau inner dikirimkan dalam kondisi belum terpasang.
Warning
All helmets with chin straps or inner linings are shipped in an uninstalled condition.
Feature
Staz-On Suspension :
- Comfort and suitable
- Absorb sweat
- ISO required met
- Tensile strength metrics 100 N/cm
- Elongation > 24%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan