Spesifikasi
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
|---|---|
| Seal Width (mm) | 10 |
| Dimensions (mm) | 1050x380x930 |
| Temperature (°C) | 0-300 |
| Total Power (W) | 750 |
| Sealing Speed (m/minute) | 0-12 |
| Conveyor Width (cm) | 15 |
| Max Conveyor Weight (kg) | 5 |
| Maximum Thickness (mm) | 0.08 |
| Printing Letters | 2 Lines 30 Letters |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memberikan pengemasan yang baik dan benar dapat membuat produk yang dijual menjadi lebih aman dari kerusakan. Serta membuat barang yang dikemas menjadi lebih awet dan terjaga kualitasnya. Selain itu, juga dapat melakukan branding usaha melalui pengemasan yang bagus. Pengemasan sering disebut dengan packaging akan membuat konsumen merasa puas dengan barang yang mereka beli. Tentu saja hal ini membuat usaha dapat semakin berkembang. Maka dari itu, jika sedang menjalankan bisnis menjual suatu barang atau produk, dapat menggunakan mesin sealer untuk mengemas barang.
Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.
Continuous Band Sealer FRD-1000VN memiliki fitur untuk mengisi nitrogen ke dalam kemasan. Nitrogen berfungsi untuk menjaga kualitas produk lebih tahan lama. Selain itu, Continuous Band Sealer FRD-1000VN dilengkapi juga dengan fitur vacuum yang berfungsi untuk mengempiskan / memvacuum udara yang ada di dalam kemasan. Proses pemvakuuman bertujuan untuk mengeluarkan udara dari dalam kemasan, dimana biasanya masih terdapat kandungan air pada udara yang dapat merusak produk terutama untuk produk makanan. Continuous Band Sealer FRD-1000VN dilengkapi dengan fitur pencetak kode. Pencetak kode ini berfungsi untuk mencetak informasi atau kode pada kemasan produk. Mesin Continuous Band Sealer FRD-1000VN ini juga terbuat dari stainless steel terbaik sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Dengan tinggi 93cm akan memudahkan pengoperasian mesin ini karena tidak membutuhkan meja tambahan. Continuous Band Sealer FRD-1000VN memiliki kecepatan segel 0-16 m/min dan lebar segel 10 mm. Kapasitas konveyor pada Continuous Band Sealer FRD-1000VN adalah 5 kg.
Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.
Continuous Band Sealer FRD-1000VN memiliki fitur untuk mengisi nitrogen ke dalam kemasan. Nitrogen berfungsi untuk menjaga kualitas produk lebih tahan lama. Selain itu, Continuous Band Sealer FRD-1000VN dilengkapi juga dengan fitur vacuum yang berfungsi untuk mengempiskan / memvacuum udara yang ada di dalam kemasan. Proses pemvakuuman bertujuan untuk mengeluarkan udara dari dalam kemasan, dimana biasanya masih terdapat kandungan air pada udara yang dapat merusak produk terutama untuk produk makanan. Continuous Band Sealer FRD-1000VN dilengkapi dengan fitur pencetak kode. Pencetak kode ini berfungsi untuk mencetak informasi atau kode pada kemasan produk. Mesin Continuous Band Sealer FRD-1000VN ini juga terbuat dari stainless steel terbaik sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Dengan tinggi 93cm akan memudahkan pengoperasian mesin ini karena tidak membutuhkan meja tambahan. Continuous Band Sealer FRD-1000VN memiliki kecepatan segel 0-16 m/min dan lebar segel 10 mm. Kapasitas konveyor pada Continuous Band Sealer FRD-1000VN adalah 5 kg.
Fitur
- Proses menyegel berjalan dengan cepat karena mesin akan terus berputar serta dilengkapi konveyor.- Dapat menyegel kemasan dalam jumlah banyak.
- Dapat menyegel kemasan dengan panjang yang tidak terbatas.
- Hasil segel rapi.
- Mesin ini dilengkapi pengatur suhu yang berfungsi untuk menyesuaikan panas yang digunakan untuk menyegel kemasan plastik yang berbeda-beda ketebalannya dan karakteristik.
- Dilengkapi dengan solid ink printer untuk mencetak kode atau informasi lainnya seperti expire date, manufacture date, dll.
- Dilengkapi dengan Nitrogen Filling untuk mengisi nitrogen kedalam kemasan.
- Dilengkapi dengan fitur Vacuum untuk mengempiskan / memvacuum udara dalam kemasan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
