POWERPACK Thermal-Shrink Packing Machine

Sebelum PPN:
Rp52.999.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)380/50/3 Phase
Conveyor Speed (m/minute)0-10
Power (kW)15 (Adjustable)
Machine Dimensions (cm)180x55x120
Shrink FilmPOF, PVC, PP
Conveyor Capacity (kg)25
Conveyor TypeROAD
Product Packaging Size (cm)Max. 40x25
Tunnel Dimensions (cm)150x45x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Pengemasan Shrink adalah mesin pengemasan yang memperkenalkan metode penyusutan plastik kemasan produk. Mesin Shrink akan memanaskan plastik film hingga menyusut mengikuti pola bentuk produk yang dikemas. Alhasil, produk yang dikemas akan lebih aman, anti air, anti debu, dan lebih aesthetic. Mesin Shrink memiliki cara kerja dengan memberikan suhu panas pada plastik pembungkus, agar plastik lentur dan menyusut sehingga plastik dapat membungkus produk dengan mengikuti bentuk dan pola produk. Cara menyusutkan plastik pembungkus dengan menggunakan teknologi elemen pemanas. Suhu panas pada mesin ini dapat diatur sesuai dengan karakteristik plastik pembungkus sehingga tidak akan menyebabkan plastik meleleh.

Adapun plastik pembungkus yang digunakan haruslah jenis plastik PVC, POF dan PP. Karena jenis plastik ini memiliki sifat dapat menyusut dan tidak mudah meleleh. Masing-masing jenis plastik ini memiliki kelebihan yang harus disesuaikan pada produk yang akan dibungkus. Mesin Shrink juga banyak dimanfaatkan oleh industri besar seperti industri minuman, makanan, shampo, cairan kebersihan, dll karena mesin ini mampu membungkus produk baik dalam jumlah satuan maupun banyak. Dengan dilengkapi terowongan (tunnel) dan conveyor, Mesin Shrink dapat memberikan output yang efektif dan efisien.

Mesin Shrink BS-G4525 dari POWERPACK memiliki tipe konveyor road dengan kapasitas konveyor 5 Kg dan kecepatan konveyor 0-10 meter/menit. Ukuran maksimal produk kemasan adalah 45 x 25 Cm. Mesin Shrink BS-G4525 menggunakan daya sebesar 7 KW (Adjustable) dan dimensi mesin 130 x 70 x 100 Cm.


 TIPS PEMAKAIAN
1.Jangan mengemas produk yang tidak tahan panas, seperti produk yang mengandung bahan kimia atau kemasan yang mudah meleleh.
2.Selalu rutin melakukan pengecekan pada mesin untuk menemukan kerusakan mesin dengan lebih cepat.
3.Jangan mengemas produk yang memiliki berat lebih dari standar yang dianjurkan agar konveyor tidak cepat rusak.
4.Letakkan mesin di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan