FOMAC Semi Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Power (W)1250-1500
Voltage (V/Hz)220/50-60
Voltage (V)220
Dimensions (cm)22x28x26
Pump Pressure (bar)20
Water Tanks (L)1.4
Pod Size (mm)42-44
Powder (g)7-11
Steam Time (batch/s)30-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Usaha cafe yang menyajikan kopi selalu menjadi tujuan utama masyarakat di dunia. Seduhan ciri khas kopi pilihan dengan aroma yang khas membuat cafe-cafe menjadi andalan untuk tempat bersantai dan menyantap kopi lezat.

Mesin Coffee Maker COF-FA50 berfungsi untuk membuat seduhan kopi seperti seduhan kopi kafe-kafe ternama. Dengan tekanan pompa 20 bar mampu mengeluarkan sari-sari kopi dari bubuk kopi sehingga menghasilkan seduhan kopi yang kental dan harum. Mesin ini juga sudah dilengkapi fungsi steam untuk menghangatkan dan membuat buih-buih susu, dengan menambahkan buih-buih susu pada seduhan kopi membuat rasa kopi lebih nikmat dan bervariasi. Mesin Coffee Maker COF-FA50 memiliki outlet single/double untuk opsi, sistem pre-brew yang berkualitas untuk mengekstraksi sepenuhnya, nozzle steam yang dapat disesuaikan sudutnya, pengontrol suhu, penyaring biji kopi, penyaring bubuk kopi, dan filter bubuk kopi.

Mesin Coffee Maker COF-FA50 ini sangat mudah untuk dioperasikan, mudah untuk dibersihkan dan disimpan setelah dipakai. Mesin Coffee Maker COF-FA50 ini akan cocok untuk digunakan di rumah, bahkan untuk usaha seperti cafe dan lain sebagainya.


Fitur Coffee Maker COF-FA50 :
- Desain mesin yang compact dan elegan
- 3 in 1 fungsi. pod kopi, bubuk kopi, dan kapsul kopi dapat bekerja secara kompatibel
- Pompa defond 20 bar dengan tekanan tinggi dengan tabung uap untuk membuat cappuccino dan latte.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan