POWERPACK Particle Filling and Sealing Sachet Machine

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220/50
Dimensions (mm)520x1100x1800
Power (kW)1
Capacity (g)5-15
Max. Packaging Length (cm)0-16
Film Width (cm)6
Air Pressure (MPa)0.5
Extra FeaturesTear Cut

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS merupakan mesin yang berfungsi untuk mengisi dan menimbang produk ke dalam kemasan, mencetak kode, dan menyegel kemasan produk secara otomatis. Seluruh fungsi tersebut didapatkan dalam satu mesin ini, sehingga mesin ini dapat menghemat biaya produksi dan ruang simpan karena empat hal tersebut yang umumnya dilakukan oleh empat orang, dapat dilakukan hanya dengan satu mesin saja.

Mesin Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS dari POWERPACK tersedia dalam berbagai kapasitas ukuran yang mana dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya penggunaan Mesin Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS ini, proses pengemasan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga menjadi lebih aman dan steril karena minimnya kontak tangan dengan produk. Mesin Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS memiliki penggunaan kontrol komputer mikro teknologi optik, akurasi tinggi, cepat, dan berkualitas. Mesin Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS dilengkapi dengan fitur Tear Cut yang memudahkan penyobekan kemasan sachet. Dengan Mesin Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS hasil pembungkus yang aman dan mudah untuk membuka kemasan.

Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS sangat efektif dan efisien untuk digunakan dalam proses pengemasan produk. Dengan menggunakan Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS, dapat menghemat tenaga, waktu, dan biaya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait