FOMAC Meat Mixer with Belt (Pengaduk Daging)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Power (W)1500
Voltage (V/Hz)220/50
Dimensions (mm)850x400x880
Speed (rpm)340
Capacity (kg)4-8
Processing Time (minute/batch)20-30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bagi para pengusaha kuliner khususnya yang menggunakan bahan baku daging, tentunya membutuhkan alat atau mesin yang dapat membantu proses produksi dengan cepat, mudah, dan praktis. Salah satu inovasi perkembangan zaman yang memudahkan para pengusaha kuliner adalah Mesin Meat Mixer atau Pengaduk Daging.

Mesin Meat Mixer MMX-RB28LY dari FOMAC berfungsi untuk mengaduk campuran bahan dengan adonan daging yang digunakan untuk pembuatan bakso, sosis, kornet, daging asap, nugget, dan produk olahan daging lainnya. Mesin Meat Mixer MMX-RB28LY ini cocok untuk digunakan oleh pembuat bakso, restoran, catering, hotel, dan usaha kuliner lainnya. Mesin Meat Mixer MMX-RB28LY dapat mengolah berbagai macam daging seperti daging ikan dan sapi.

Proses pengadukan daging dapat dilakukan secara manual, namun pengadukan daging dalam jumlah besar tentunya membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak.  Mesin Meat Mixer MMX-RB28LY dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas, serta sangat membantu dan memudahkan para pengusaha kuliner khususnya yang mengolah bahan makanan untuk membuat bakso, serta olahan daging lainnya dalam mengaduk dan mencampur adonan. Dalam industri pengolahan daging yang membutuhkan volume produksi yang besar, Mesin Meat Mixer MMX-RB28LY ini dapat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Proses pengadukan secara intensif yang dilakukan oleh Mesin Meat Mixer MMX-RB28LY membantu merangsang protein dalam daging, menghasilkan tekstur yang lebih baik dan kohesi dalam produk akhir. 

Cara pengoperasian Mesin Meat Mixer MMX-RB28LY ini cukup mudah untuk digunakan. Mesin Meat Mixer MMX-RB28LY memiliki wadah penampungan atau bowl yang mudah dibersihkan, sehingga bahan makanan yang akan diolah lebih higienis. Hasilnya juga sangat sempurna dan memuaskan.

Mesin Meat Mixer MMX-RB28LY memiliki motor yang kuat dan wadah penampung daging tidak mudah berkarat. Proses pengadukan yang cepat dan merata dibanding mengaduk secara manual membuat Mesin Meat Mixer MMX-RB28LY dapat diandalkan untuk keperluan usaha atau komersil. Dengan menggunakan Mesin Meat Mixer MMX-RB28LY dapat membantu pengusaha makanan dan produsen daging menghemat biaya dalam jangka panjang. Juga dapat mengkombinasi daging dengan berbagai inovasi resep dan menciptakan produk olahan Anda sendiri untuk dijual.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan