FOMAC Machine Manual Skewer (Alat Penusuk Sate)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)565x320x90
MaterialStainless Steel
OperationManual
Speed (minute)5 for 100pcs (approx.)
Number of Punctures10 stitches
Meat Holder Size (mm)162x250x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Siapa yang tidak mengenal makanan Sate ? hampir semua orang mengetahui dan suka akan makanan khas Indonesia ini. Bisnis sate saat ini terus tumbuh berkembang. Di setiap wilayah sekitar lokasi kita tinggal pastinya akan dengan mudah menemukan berbagai bisnis dengan menu utama sate, mulai dari usaha sate skala kaki lima, hingga restoran besar. Bahkan perhotelan pun juga secara reguler menyajikan menu sate atau bahkan beberapa cafe menyediakan menu sate. 

Dengan berkembangnya usaha sate, tentunya karena minat beli konsumen yang semakin banyak. Untuk memudahkan para pengusaha kuliner khususnya Sate, FOMAC menghadirkan Mesin Penusuk Sate yang dapat meningkatkan produktivitas dalam proses penusukan sate, sehingga proses penusukan sate menjadi relatif lebih singkat dan tidak menguras banyak tenaga. 

Manual Skewer SWM-M10 dari FOMAC merupakan alat yang memudahkan dan mempercepat proses penusukan sate. Manual Skewer SWM-M10 ini sangat cocok digunakan oleh para pengusaha sate, restoran, hotel, dan usaha kuliner lainnya. Manual Skewer SWM-M10 ini dapat membuat proses penusukan sate menjadi lebih efisien, cepat, dan hemat tenaga.

Manual Skewer SWM-M10 terbuat dari bahan stainless steel anti karat sehingga cocok digunakan untuk penggunaan jangka panjang. Manual Skewer SWM-M10 memiliki 10 sekat sebagai wadah untuk menaruh potongan daging dengan kapasitas 10 tusuk sate dalam sekali proses. Wadah daging sate terbuat dari bahan plastik kokoh yang berstandar food grade. Pengoperasian Manual Skewer SWM-M10 sangat mudah karena dilengkapi dengan tuas untuk memudahkan proses penusukan sate, sehingga pekerjaan selesai lebih cepat, rapi, dan mudah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan