POWERPACK Liquid Filler with Weighted

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Power (W)40
Voltage (V/Hz)220/50
Dimensions (mm)280x310x200
Charging Distance (ml)10-3000
Error Tolerance (%)1
Charging Speed (ml/minute)3500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Liquid Filling with Weigher adalah sistem pengisian cairan yang dilengkapi dengan timbangan (weigher) untuk memberikan akurasi tinggi dalam proses pengisian. Penggunaan timbangan dalam proses pengisian memastikan akurasi tinggi dalam menentukan jumlah cairan yang diisi ke dalam setiap kemasan. Ini sangat penting untuk industri di mana dosis yang tepat diperlukan, seperti industri farmasi, kencantikan, atau industri makanan.

Liquid Filling with Weigher GXZ-280 menjadi solusi yang tepat. Penggunaan Mesin GXZ-280 mampu bekerja secara cepat dan akurat. Mengisi produk ke dalam wadah kemasan menjadi jauh lebih cepat, hemat dan efisien. Sistem ini dirancang untuk melakukan pengisian cairan secara otomatis. Begitu ukuran atau berat yang diinginkan tercapai, proses pengisian akan otomatis berhenti, memastikan bahwa setiap wadah menerima jumlah cairan yang diinginkan. Liquid Filling with Weigher GXZ-280 dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang memungkinkan operator untuk menyesuaikan parameter seperti berat target, kecepatan pengisian, dan jenis cairan. Ini memberikan fleksibilitas dalam menangani berbagai produk. Cocok untuk digunakan dalam skala produksi besar di mana akurasi dan kecepatan menjadi kunci. Sistem ini membantu mengoptimalkan waktu produksi dan mengurangi pemborosan bahan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan