Spesifikasi
| Power (W) | 360 |
|---|---|
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Dimensions (mm) | 1150x650x400 |
| Type | One Nozzle |
| Charging Distance (ml) | 5-4500 |
| Error Tolerance (%) | 1 |
| Best Charging Distance (ml) | 5-2000 |
| Bottle Height (mm) | 30-300 |
| Charging Speed (ml/minute) | 4500 (air) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Filling Liquid atau mesin pengisi cairan adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan ke dalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, dan sebagainya. Banyak kemasan produk yang sebelum dikemas harus diisi dengan produk. Kadang-kadang produk yang diisi bukanlah produk yang dapat dihitung dengan hitungan tangan, seperti cairan yang harus menggunakan hitungan berat melalui timbangan. Jika dilakukan dengan proses kerja secara manual, bukan saja menyita waktu namun juga mempengaruhi tingkat akurasi berat produk.
Mesin Filling Liquid Four Head Electric Digital Control Liquid Filling GFK-5000 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Penggunaan Mesin GFK-5000 mampu bekerja secara cepat dan akurat. Mengisi produk ke dalam wadah kemasan menjadi jauh lebih cepat, hemat dan efisien.
Mesin Filling Liquid Four Head Electric Digital Control Liquid Filling GFK-5000 merupakan salah satu jenis mesin yang mampu mengisi cairan kedalam kemasan secara otomatis. Dilengkapi dengan kontrol digital yang canggih, conveyor, dan sensor, perangkat ini dapat mengukur dan mengontrol jumlah cairan yang diisi ke dalam setiap wadah dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini membantu menghindari pemborosan bahan dan memastikan bahwa setiap kemasan memiliki jumlah cairan yang sesuai. Material yang digunakan sudah memenuhi standar kebersihan dan keamanan untuk penggunaan di industri makanan, farmasi, atau industri lainnya. Cocok untuk digunakan dalam skala produksi massal di berbagai industri, membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengisian.
Mesin Filling Liquid Four Head Electric Digital Control Liquid Filling GFK-5000 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Penggunaan Mesin GFK-5000 mampu bekerja secara cepat dan akurat. Mengisi produk ke dalam wadah kemasan menjadi jauh lebih cepat, hemat dan efisien.
Mesin Filling Liquid Four Head Electric Digital Control Liquid Filling GFK-5000 merupakan salah satu jenis mesin yang mampu mengisi cairan kedalam kemasan secara otomatis. Dilengkapi dengan kontrol digital yang canggih, conveyor, dan sensor, perangkat ini dapat mengukur dan mengontrol jumlah cairan yang diisi ke dalam setiap wadah dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini membantu menghindari pemborosan bahan dan memastikan bahwa setiap kemasan memiliki jumlah cairan yang sesuai. Material yang digunakan sudah memenuhi standar kebersihan dan keamanan untuk penggunaan di industri makanan, farmasi, atau industri lainnya. Cocok untuk digunakan dalam skala produksi massal di berbagai industri, membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengisian.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
