POWERPACK External Vacuum Packager

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)67x44x56
Voltage (V)220
Pump Power (W)120
Sealing Power (W)950
Speed (boxes/minute)6-10
Sealing Size (mm)500x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF/P berfungsi untuk memvakum, menyegel, dan mengisi angin maupun nitrogen pada produk dengan berbagai macam kemasan plastik vacuum. 

Pada dasarnya, mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF/P ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya. 

Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF/P memiliki 3 fungsi (Vakum, Segel, dan Pengisian Udara) dalam 1 mesin membuat pekerjaan menjadi mudah dan efisien. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF/P terbuat dari bahan berkualitas, kokoh, dan tahan lama. 

Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF/P dilengkapi dengan pedal sehingga mudah dan aman untuk digunakan. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF/P ini juga dilengkapi dengan filter udara yang berfungsi untuk menyaring air dan kotoran saat proses penyegelan. Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF/P memiliki meja yang dapat diatur sesuai kebutuhan dan tombol Emergency Stop untuk menghentikan mesin apabila terjadi kesalahan. Pada Vacuum and Gas Filling Sealer DZQ-500TVF/P terdapat digital counter yang akan membantu mengetahui berapa produk yang sudah diproses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan