FOMAC Sausage Stuffer Electric (Alat Cetak Sosis)

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)110/60-220/50
Dimensions (mm)767x370x330
Volume (L)15
Motor Power (kW)0.06
Sausage Diameter (cm)3.5 / 3 / 2 / 1.5
Motor Rotation (rpm)1350
Speed Down (mm/s)0-7
Speed Up (mm/s)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sosis merupakan makanan olahan daging yang sangat populer di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak. Istilah sosis berasal dari bahasa Latin yaitu salsus yang berarti asin, yang berarti potongan atau hancuran daging yang diawetkan dengan proses penggaraman. Dari teknologi produksinya, sosis dibuat dari daging yang dihaluskan, lalu diberi bumbu dan dimasukan ke dalam wadah yang berbentuk bulat memanjang yang nantinya akan diolah untuk proses selanjutnya.

Sosis dikenal dengan rasanya yang enak dan empuk, sehingga sosis menjadi salah satu jenis makanan yang wajib dinikmati. Untuk memudahkan para pengusaha pembuat sosis, FOMAC menghadirkan Mesin Electric Sausage Stuffer SSF-ESH15. 

Mesin Electric Sausage Stuffer SSF-ESH15 dari FOMAC merupakan mesin pengisi sosis semi otomatis yang sangat bermanfaat bagi para pengusaha sosis yang ingin meningkatkan kualitas produksi sosisnya. Mesin Electric Sausage Stuffer SSF-ESH15 ini berguna untuk menjaga proses pengisian sosis agar tetap higienis tanpa tersentuh tangan dan mempermudah adonan sosis untuk dibentuk bulat memanjang.

Dengan menggunakan Electric Sausage Stuffer SSF-ESH15 proses pengisian sosis menjadi mudah, rapi, dan cepat sehingga dapat menghemat waktu serta tenaga. Electric Sausage Stuffer SSF-ESH15 sangat cocok digunakan oleh para pengusaha sosis, restoran, hotel, dan usaha kuliner lainnya. 

Hasil proses pencetakan sosis dengan mesin ini memiliki kualitas ukuran dan isi sosis dengan standar yang sama rata dibandingkan dengan pengisian manual dengan menggunakan tangan. Electric Sausage Stuffer SSF-ESH15 dilengkapi dengan pedal untuk membantu proses pengisian sosis semakin praktis dan akurat. Electric Sausage Stuffer SSF-ESH15 juga dilengkapi dengan emergency stop sehingga jika ada kesalahan dalam proses pengisian, tekan tombol emergency stop untuk menghentikan proses pengisian sosis.

Electric Sausage Stuffer SSF-ESH15 terbuat dari bahan stainless steel berstandar food grade sehingga anti karat dan aman untuk bahan makanan. Electric Sausage Stuffer SSF-ESH15 memiliki 4 diameter ukuran corong pengisi sosis. Electric Sausage Stuffer SSF-ESH15 juga 10 tingkat kecepatan pengisian yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan