Spesifikasi
| Power (W) | 3000 |
|---|---|
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Temperature (°C) | 30-100 |
| Machine Dimensions (mm) | 450x480x200 |
| Number of Steam Holes | 4 Hole |
| Shelf Size Diameter (cm) | 10 & 22 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin dimsum steamer adalah perangkat yang dirancang khusus untuk memasak dimsum secara efisien dan konsisten. Dengan menggunakan prinsip pengukusan, mesin ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dimsum yang sempurna dalam waktu singkat. Mesin ini biasanya terdiri dari beberapa lapisan rak atau tray tempat dimsum diletakkan untuk proses pengukusan.
Mesin dimsum steamer DSS-E400S dilengkapi dengan rak atau tray yang terbuat dari bambu. Rak ini dirancang untuk menampung dimsum secara teratur sehingga uap panas dapat merata di sekitar dimsum dan memasaknya dengan sempurna. Di bagian bawah mesin, terdapat elemen pemanas yang menghasilkan uap panas untuk memasak dimsum.
Dilengkapi dengan kontrol suhu yang memungkinkan pengguna untuk mengatur suhu pengukusan sesuai dengan kebutuhan. Ini memastikan bahwa dimsum dimasak pada suhu yang optimal untuk mempertahankan tekstur dan rasa yang sempurna. Mesin dimsum steamer DSS-E400S terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi yang tahan panas dan mudah dibersihkan. Konstruksi yang kokoh dan tahan lama memastikan bahwa mesin dapat menangani penggunaan yang intensif sambil tetap menjaga performa yang optimal.
Dengan semua fitur dan fungsinya, mesin dimsum steamer merupakan investasi yang sangat berharga bagi pecinta atau pengusaha dimsum yang ingin menghasilkan hidangan berkualitas tinggi secara konsisten dan efisien. Dengan penggunaan yang tepat, mesin ini tidak hanya memudahkan proses memasak, tetapi juga membantu meningkatkan pengalaman kuliner secara keseluruhan.
Mesin dimsum steamer DSS-E400S dilengkapi dengan rak atau tray yang terbuat dari bambu. Rak ini dirancang untuk menampung dimsum secara teratur sehingga uap panas dapat merata di sekitar dimsum dan memasaknya dengan sempurna. Di bagian bawah mesin, terdapat elemen pemanas yang menghasilkan uap panas untuk memasak dimsum.
Dilengkapi dengan kontrol suhu yang memungkinkan pengguna untuk mengatur suhu pengukusan sesuai dengan kebutuhan. Ini memastikan bahwa dimsum dimasak pada suhu yang optimal untuk mempertahankan tekstur dan rasa yang sempurna. Mesin dimsum steamer DSS-E400S terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi yang tahan panas dan mudah dibersihkan. Konstruksi yang kokoh dan tahan lama memastikan bahwa mesin dapat menangani penggunaan yang intensif sambil tetap menjaga performa yang optimal.
Dengan semua fitur dan fungsinya, mesin dimsum steamer merupakan investasi yang sangat berharga bagi pecinta atau pengusaha dimsum yang ingin menghasilkan hidangan berkualitas tinggi secara konsisten dan efisien. Dengan penggunaan yang tepat, mesin ini tidak hanya memudahkan proses memasak, tetapi juga membantu meningkatkan pengalaman kuliner secara keseluruhan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/p1P110077901-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
