Spesifikasi
| Power (W) | 20 |
|---|---|
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Dimensions (cm) | 120x31x71 |
| Type | Double Nozzle |
| Charging Distance (ml) | 100-1000 |
| Accuracy (%) | 1 |
| Charging Speed (bottle/minute) | 10-50 |
| Gas Pressure (MPa) | 0.4-0.6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Filling atau mesin pengisi adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan ke dalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, dan sebagainya. Banyak kemasan atau wadah yang sebelum dikemas harus diisi terlebih dahulu dengan produk tertentu. Kadang-kadang produk yang diisi bukanlah produk yang dapat dihitung dengan tangan, seperti cairan yang harus menggunakan hitungan berat melalui timbangan atau gelas pengukur. Jika dilakukan dengan proses kerja secara manual, bukan saja menyita waktu namun juga mempengaruhi tingkat akurasi berat produk, kecepatan kerja dan kehigienisan produk.
Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 merupakan mesin filling yang berfungsi untuk mengisi cairan ke dalam kemasan botol atau wadah. Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 biasa digunakan untuk pengisian minuman, minyak sayur, parfume, dan jenis cairan lainnya. Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 memiliki 2 nozzle dan 2 pneumatic sehingga proses pengisian menjadi lebih cepat dan praktis. Rangkaian mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 ini dengan sistem Pneumatic membutuhkan tenaga kompresor dan aliran listrik. Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 menggunakan bahan berstandar food grade sehingga aman dan higienis. Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 dilengkapi dengan emergency stop, tuas pengatur kapasitas produk yang akan dikeluarkan, dan memiliki 2 metode yaitu manual dan otomatis.
Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 mampu bekerja secara cepat dan akurat dalam mengisi produk ke dalam kemasan, sehingga dapat menghemat waktu dan efisien. Selain itu, produk menjadi lebih higienis karena terhindar dari kontaminasi dengan bakteri dari tangan. Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 mampu memasukan produk ke dalam kemasan dengan cepat dan akurat dibandingkan dengan pengisian secara manual. Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 dapat menghemat tenaga kerja dan mudah dioperasikan dan dibersihkan.
Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 merupakan mesin filling yang berfungsi untuk mengisi cairan ke dalam kemasan botol atau wadah. Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 biasa digunakan untuk pengisian minuman, minyak sayur, parfume, dan jenis cairan lainnya. Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 memiliki 2 nozzle dan 2 pneumatic sehingga proses pengisian menjadi lebih cepat dan praktis. Rangkaian mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 ini dengan sistem Pneumatic membutuhkan tenaga kompresor dan aliran listrik. Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 menggunakan bahan berstandar food grade sehingga aman dan higienis. Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 dilengkapi dengan emergency stop, tuas pengatur kapasitas produk yang akan dikeluarkan, dan memiliki 2 metode yaitu manual dan otomatis.
Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 mampu bekerja secara cepat dan akurat dalam mengisi produk ke dalam kemasan, sehingga dapat menghemat waktu dan efisien. Selain itu, produk menjadi lebih higienis karena terhindar dari kontaminasi dengan bakteri dari tangan. Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 mampu memasukan produk ke dalam kemasan dengan cepat dan akurat dibandingkan dengan pengisian secara manual. Mesin Double Head Liquid Piston Filler LPF-1000T2 dapat menghemat tenaga kerja dan mudah dioperasikan dan dibersihkan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
