Spesifikasi
| Power (W) | 550 |
|---|---|
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Dimensions (mm) | 490x325x485 |
| Body | Aluminium; Grater |
| Grate Hole Size (cm) | 14x8 |
| Product Capacity (kg/hour) | 30-40 (depends on cheese variant) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dalam industri bakery, keju menjadi salah satu bahan utama dalam proses pembuatan dan penyajian produk. Biasanya penyajian keju dalam industri bakery dapat berupa bentuk parutan. Bentuk parutan keju akan memudahkan dalam menambahkan bahan keju ke produk ataupun saat proses pembuatan produk roti atau kue. FOMAC menghadirkan mesin pemarut keju CSG-22DM yang dapat menjadi solusi memarut keju dalam jumlah banyak dengan mudah dan cepat.
Fungsi Cheese Grater Machine atau Mesin Pemarut Keju CSG-22DM adalah untuk mengiris keju menjadi serpihan-serpihan kecil atau parutan halus. Mesin Pemarut Keju CSG-22DM memiliki pisau yang tajam yang berputar dengan cepat untuk menggerus atau mengiris keju dengan mudah dan efisien. Mesin Pemarut Keju CSG-22DM mampu memarut hingga 30 kg per jam, sehingga sangat cocok digunakan untuk para pengusaha bakery dan usaha kuliner lainnya.
Dengan menggunakan Mesin Pemarut Keju CSG-22DM, dapat dengan cepat menghasilkan parutan keju yang konsisten dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakannya secara manual menggunakan parutan tangan. Mesin Pemarut Keju CSG-22DM memiliki pengoperasian yang mudah dan cepat. Body Mesin Pemarut Keju CSG-22DM terbuat dari bahan stainless steel yang kokoh sehingga aman untuk bahan makanan dan anti karat.
Mesin Pemarut Keju CSG-22DM umumnya digunakan di industri makanan seperti restoran, kafe, atau pabrik makanan yang membutuhkan jumlah keju yang besar dalam waktu singkat. Mesin Pemarut Keju CSG-22DM juga dapat digunakan di rumah tangga untuk mempermudah proses mengolah makanan yang mengharuskan keju parut, seperti pasta, pizza, salad, atau hidangan penutup. Selain keju, Mesin Pemarut Keju CSG-22DM juga dapat digunakan untuk mengiris atau menggerus bahan makanan lainnya, seperti cokelat, kacang-kacangan, sayuran, atau rempah-rempah, tergantung pada jenis dan karakter bahan makanan yang akan diolah.
Fungsi Cheese Grater Machine atau Mesin Pemarut Keju CSG-22DM adalah untuk mengiris keju menjadi serpihan-serpihan kecil atau parutan halus. Mesin Pemarut Keju CSG-22DM memiliki pisau yang tajam yang berputar dengan cepat untuk menggerus atau mengiris keju dengan mudah dan efisien. Mesin Pemarut Keju CSG-22DM mampu memarut hingga 30 kg per jam, sehingga sangat cocok digunakan untuk para pengusaha bakery dan usaha kuliner lainnya.
Dengan menggunakan Mesin Pemarut Keju CSG-22DM, dapat dengan cepat menghasilkan parutan keju yang konsisten dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakannya secara manual menggunakan parutan tangan. Mesin Pemarut Keju CSG-22DM memiliki pengoperasian yang mudah dan cepat. Body Mesin Pemarut Keju CSG-22DM terbuat dari bahan stainless steel yang kokoh sehingga aman untuk bahan makanan dan anti karat.
Mesin Pemarut Keju CSG-22DM umumnya digunakan di industri makanan seperti restoran, kafe, atau pabrik makanan yang membutuhkan jumlah keju yang besar dalam waktu singkat. Mesin Pemarut Keju CSG-22DM juga dapat digunakan di rumah tangga untuk mempermudah proses mengolah makanan yang mengharuskan keju parut, seperti pasta, pizza, salad, atau hidangan penutup. Selain keju, Mesin Pemarut Keju CSG-22DM juga dapat digunakan untuk mengiris atau menggerus bahan makanan lainnya, seperti cokelat, kacang-kacangan, sayuran, atau rempah-rempah, tergantung pada jenis dan karakter bahan makanan yang akan diolah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
