POWERPACK Carton Erector & Bottom Sealer

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)2020x2080x1396
Sealing Boundaries (mm)(L)200-500 x (W)200-400 x (H)150-350, L+W <900, 1/2W+H <550
Production (boxes/minute)6-10
Band Width (mm)50 / 60
Top of the Roller (mm)650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen adalah kemasan, sehingga produk perlu dikemas dengan rapi dan dapat menjaga produk dengan baik. Untuk memudahkan dalam proses pengemasan dengan cepat, mudah, dan hemat tenaga, dapat menggunakan Mesin untuk mempermudah proses pengemasan seperti kemasan Carton atau kardus, karena proses pengemasan karton lebih melelahkan karena membutuhkan proses melipat, membentuk, dan menyegel karton, sehingga menjadi sebuah kotak.

Namun, kini tidak perlu khawatir lagi karena POWERPACK menghadirkan Mesin Carton Erector & Bottom Sealer CES-4035N/A. Mesin Carton Erector & Bottom Sealer CES-4035N/A merupakan mesin yang berfungsi untuk membentuk karton menjadi kotak yang siap digunakan atau diisi dengan produk yang akan dikemas agar rapi dan memudahkan saat proses pendistribusian produk.

Mesin Carton Erector & Bottom Sealer CES-4035N/A sangat mudah untuk digunakan karena cara kerja mesin ini cukup sederhana. Hanya mengoperasikan mesin dengan menekan tombol, mesin ini akan bekerja secara otomatis, sehingga hanya perlu meletakkan beberapa karton yang belum dilipat pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian, karton tersebut akan dibentuk oleh mesin dan secara otomatis akan direkat dengan perekat pada bagian bawah, lalu karton yang tadi dimasukan akan siap untuk digunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait