Spesifikasi
| Power (W) | 1350 |
|---|---|
| Voltage (V/Hz) | 220-240/50-60 |
| Dimensions (cm) | 165x80x145 |
| Conveyor Speed (m/minute) | 0-15 |
| Shrink Film | POF |
| Compressor Pressure (MPa) | 0.5 |
| Max. Conveyor Load (kg) | 25 |
| Max. Packaging Size (cm) | Height = 15 | Width = 42 | Length = Unlimited |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Automatic Side Sealing Machine ASS-450 merupakan penyegelan, pemotongan, dan transmisi objek dalam satu operasi. Automatic Side Sealing Machine ASS-450 menggunakan plastik film dengan menyusutkan plastik sebagai bahan kemasan. Penggunaan Mesin Automatic Side Sealing ASS-450 memiliki banyak keuntungan, seperti pengoperasian mesin yang mudah, sederhana dan memiliki kapasitas besar. Automatic Side Sealing Machine ASS-450 sangat cocok untuk kebutuhan produksi dalam skala besar.
Dibandingkan dengan Automatic L-Bar Sealer dengan desain struktural seperti ini, mesin Automatic Side Sealing Machine ASS-450 dapat mengemas produk dengan panjang yang tidak terbatas. Setelah proses pada mesin ini selesai, selanjutnya produk akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu melewati mesin Shrink Tunnel (mesin shrink tunnel dijual terpisah). Fungsi Shrink Tunnel adalah untuk menyusutkan plastik film sehingga produk dapat terbungkus dengan erat dan cantik. Mesin ini banyak digunakan dalam berbagai industri termasuk makanan, farmasi, logistik dan manufaktur
Rekomendasi tipe mesin Shrink Tunnel : BTV-4530L
Dibandingkan dengan Automatic L-Bar Sealer dengan desain struktural seperti ini, mesin Automatic Side Sealing Machine ASS-450 dapat mengemas produk dengan panjang yang tidak terbatas. Setelah proses pada mesin ini selesai, selanjutnya produk akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu melewati mesin Shrink Tunnel (mesin shrink tunnel dijual terpisah). Fungsi Shrink Tunnel adalah untuk menyusutkan plastik film sehingga produk dapat terbungkus dengan erat dan cantik. Mesin ini banyak digunakan dalam berbagai industri termasuk makanan, farmasi, logistik dan manufaktur
Rekomendasi tipe mesin Shrink Tunnel : BTV-4530L
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
