Spesifikasi
| Power (W) | 5200 | 220V/50Hz |
|---|---|
| Width of Tape (mm) | 48, 60, 75 |
| Machine Size (mm) | 1900x1130x1530 |
| Tape Material | OPP (BOPP, PVC) |
| Max Packager Size (mm) | L500xW500xH500 |
| Min Packager Size (mm) | L320xW200xH180 |
| Packing Speed (boxes/minute) | 6-10 |
| Usage Gas Source (MPa) | 0.4-0.8 (150L/min.) |
| Working table height (mm) | 600; 700 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Automatic Carton Sealer AS-723 hadir sebagai solusi andal untuk melindungi setiap produk yang dikirimkan. Dibuat dengan standar tinggi, mesin ini memberikan perlindungan ekstra terhadap penyimpanan, menjaga keamanan produk selama seluruh perjalanan pengiriman.
Kualitas tinggi yang melekat pada Automatic Carton Sealer AS-723 tidak hanya menciptakan perlindungan, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada pelanggan sebagai tanda standar pelayanan yang memiliki berkualitas.
Tidak hanya sebagai pengaman, Automatic Carton Sealer AS-723 juga menjadi solusi tak tergantikan dalam meningkatkan efisiensi waktu pengemasan. Dengan efisiensi waktu yang meningkat, dapat mempercepat proses pengemasan secara keseluruhan, akan membuat peningkatan produktivitas yang signifikan.
Dengan Automatic Carton Sealer AS-723, kualitas, kehandalan, dan efisiensi terpadu dalam satu solusi. Keamanan produk dan peningkatan produktivitas menjadi satu, menciptakan fondasi yang kuat untuk kesuksesan pengiriman dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Kualitas tinggi yang melekat pada Automatic Carton Sealer AS-723 tidak hanya menciptakan perlindungan, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada pelanggan sebagai tanda standar pelayanan yang memiliki berkualitas.
Tidak hanya sebagai pengaman, Automatic Carton Sealer AS-723 juga menjadi solusi tak tergantikan dalam meningkatkan efisiensi waktu pengemasan. Dengan efisiensi waktu yang meningkat, dapat mempercepat proses pengemasan secara keseluruhan, akan membuat peningkatan produktivitas yang signifikan.
Dengan Automatic Carton Sealer AS-723, kualitas, kehandalan, dan efisiensi terpadu dalam satu solusi. Keamanan produk dan peningkatan produktivitas menjadi satu, menciptakan fondasi yang kuat untuk kesuksesan pengiriman dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
