POWERPACK Automatic Carton Flap-Folding & Sealer Machine

Sebelum PPN:
Rp46.999.900
Spesifikasi
Power (W)370
Voltage (V/Hz)220/50
Dimensions (cm)178x88.6x168.5
Duct Tape Width (cm)4.8 / 6
Sealing Speed (boxes/minute)12
Max. Packaging Size (cm)70x48x48
Min. Packaging Size (cm)30x12x12
TypeAutomatic Pneumatic (Need Compressor)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Carton sealer adalah mesin untuk menyegel karton atau dus. Dus yang dimaksud adalah dus yang sudah terisi sejumlah produk, dengan disegelnya dus berarti menandakan isi produk adalah baru. Biasanya penggunaan mesin segel dus ini untuk produk-produk yang akan dikirim atau didistribusikan sehingga isi dus aman dalam perjalanan. Hasil segel pada dus sama seperti saat kita menggunakan tape dispenser dan lakban. Mesin Carton Sealer biasanya digunakan pada pabrik yang digunakan untuk menyegel kemasan kardus yang digunakan untuk membawa produk-produk di dalamnya sebelum dibeli oleh customer

Dalam penggunaannya, dalam beberapa menit saja sudah bisa menyegel kardus dengan jumlah yang banyak. Pada bagian pembuka dan penutup kardus akan tersegel dengan sempurna, yang mana hasilnya adalah bagian atas dan bawah dus akan tertutup dengan rapat. Jika menggunakan cara manual dalam menyegel semua kardus, maka segel kardus tersebut bisa tidak rapi karena sulitnya menyegel kardus dengan rapi dengan cara manual, ditambah lagi dengan kuantitas yang banyak.
Fitur
1. Hasil segel dus pasti lebih rapi.
2. Mesin ini juga dilengkapi tape dispenser (tempat lakban) atas dan bawah. Bagian atas untuk menyegel penutup dus atas, dan bagian bawah untuk menyegel penutup dus bawah.
3. Proses penyegelan menjadi lebih efektif dan efisien.
4. Menghemat jumlah tenaga kerja.
5. Dapat diatur tinggi dan lebarnya, sesuai kebutuhan. Sehingga, dapat digunakan untuk menyegel dus dengan beragam ukuran.
6. Desain yang kokoh, membuat mesin menjadi lebih awet.
7. Penggunaan dan perawatan yang mudah. 

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan