Ludwig Schneider Hydrometer Density Precision Highest Accuracy Class (Hidrometer)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
Scale Division (g/cm³)0.0001
Total length L (mm)400
Number of Calibration Point5
Calibration Certificatewith DAkkS Calibration Certificate
Error Limit (g/cm³)±0.0001
Reference Temperature (°C)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Precision density hydrometers highest accuracy class.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan