Insize Carbide Gage Block Set (Iso3650 Grade 0)

Sebelum PPN:
Rp75.999.900
Spesifikasi
Blocks per set103
Dimension WxH (mm)9x30
Grade0
Quantity1, 49, 49, 4
Size (mm)1.005, 1.01-1.49, 0.5-24.5, 25-100
Size L (mm)0.5≤L≤10, L≥10
Step (mm)0.01, 0.5, 25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Made of carbide, extremely wear resistance and corrosion resistance, excellent dimension stability
- Meet ISO3650
- Supplied with manufacturer inspection certificate
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan