MODERN Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Voltage DC (V)20
BatteryLi-ion 4.0Ah
Impact Speed per minute5600
Max. Drill Diameter (mm)26
Drill Bit SocketSDS Plus
No Load Speed (rpm)1400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Koper
- Drill
- Hammer
- Hammer Rotary
- Safety Lock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait