FeiyuTech Camera Pocket 3

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Material of Main BodyAluminium Alloys and PC
Battery Life (minute)60
Controllable Range (hour)1.5
Size Display Screen (inch)0.42
AppFeiyu Cam
Charging Time (hour)1.5
Dimensions (mm)46.5x32.6x60.3
Screen TypeOLED
Supported File FormatsFAT32, exFAT
WaterproofNO

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi Dalam Paket
1x Feiyu pocket 3 main body
1x Feiyu Pocket 3 Remote handle
1x Expansion base
1x Tripod*
1x Protective cover
2x USB-C cable
2x Wristband
2x Portable bag
1x Manual
Feature
- Cordless and modular wearable design
- 3-axis stabilization
- 4K 60fps video, 12MP photo
- 130° Super-Wide FOV
- 12m Wireless Image Transmission
- Remote Control via Handle or APP
- Magnetic Base

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait