Jayaboard Ceiling Batten (Bilah Rangka Plafon)

Sebelum PPN:
Rp33.900
Spesifikasi
Size (mm)3000
EF TCR (mm)16
BMT (mm)0.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sistem rangka plafon optimal yang sesuai untuk diaplikaskan pada area plafon hingga 100m2 atau bentang bebas hingga 10m.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan