INGCO Drive Ratchet

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)20
Square Drive (inch)45359
Includes1pc 2.0Ah battery pack (FBLI20011); 1pc Charger (FCLI2001); 3pcs Sockets Nuts 3/8inch 13mm, 17mm, 19mm
Charge Volts (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Maximum Torque (N m)65
No Load Speed (rpm)0-250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan