Garmin GPS Genggam

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Waterproof RatingIPX7
Display Resolution (Pixel)240X400
Memoryi (GB)16
Screen Size (cm)3.8x6.3
Battery TypeInternal Rechargeable Lithium-Ion
CompassYES
Dimensions (mm)62x163x35
GPSYES
Image ViewerYES
InterfaceUSB-C
Map Segments15000
Navigation Tracking Log20000 points, 250 saved gpx tracks, 300 saved fit activities
Screen TypeTransflective Color TFT
Smart NotificationsYES
Waypoint/Favorite/Location10000
WeatherYES

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan