xiaomi Smart TV Google Pro A Series

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Screen Size (inch)32
Color Depth16.7 billion
Resolution1366x768
Screen TypeHD
Refresh Rate (Hz)60
Bluetooth5.0
Broadcasting SystemDVB-T2/C, DVB-S2
Dimensions with Support Legs (LxWxH) (mm)719x160x467
Frame MaterialMetal
Humidity (%RH)20-80
Operating Temperature (°C)0-40
Stand MaterialPlastic
Storage Temperature (°C)-15-45
Viewing Angle (°)178(H)/178(V)
Wall Mount (mm)100x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan