New Osaka Rigid Nylon Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Diameter (mm)75
Width (mm)32
Height (mm)100
Capacity (kg)150
Size axb (mm)95x72
Size XxY (mm)63x45
BearingBall

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan