Mesin HL Cordless Duster

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Charging Time (hour)3.5-4.5
Power Supply (V)DC 5
Input (A)2
Rated Power (W)68
Motor Rotate Speed (rpm)43000-51000
Battery Working Time (minute)20-30
Noise (dB)<60
Storage Temperature (°C)-10-60
Working Temperature (°C)-10-50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan