Vintage Pull Handle (Gagang Tarik Jendela)

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
ColorSNS
Length (cm)10.6 (Setelah Ditarik), 8 (Awal)
Width (mm)15
Thickness (mm)70
MaterialStainless

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan