Asahi AV Easy to Disassemble/Reassemble Strainer (Y Type) (Socket Type)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
ShapeY Type
ConnectorPlug-in
Fluid Temperature (°C)0-50
MaterialU-PVC
Material (O-ring)EPDM
Mesh SizeStandard 40
TypeStrainer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent corrosion resistance, transparent body, easy maintenance
Feature
Good corrosion resistance, transparent body, easy maintenance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan