Nabeya Bitech (NBK) Coupling Flexible High-gain Rubber Type (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimensions f (mm)8
Shaft Hole Diameter D1 (Φmm)20
Shaft Hole Diameter D2 (Φmm)20
Total Length W (mm)40
Allowable Declination Angle (°)1.5
Allowable Eccentricity (mm)0.2
Axial Displacement (mm)±0.3
Dimension L (mm)15.5
Dimensions c (mm)phi 64.5
KindsRubber Type
Material (main body)A2017
Maximum Rotation Speed (rpm)16000
Maximum Shaft Hole Diameter (mm)20
Moment of Inertia (kg.m²)2.2× 10-5
Outer Diameter (φmm)39
Regular torque (N・m)7
Screw Tightening Torque (N・M)4
Static Torsional Spring Constant (N m/rad)440
Thread Dimension MM5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Sample image (Please check the specifications of each product number for details)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan