Spesifikasi
| Blocks per set | 2 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Wear Block Set 4111 merupakan alat bantu pelindung gauge block presisi atau blok "consumable" yang tujuannya untuk mencegah keausan pada blok gages saat digunakan. Blok INSIZE Wear Block Set 4111 terbuat dari bahan Chrome- carbide untuk memberikan ketahanan aus yang lebih baik dan masa pakai yang lebih lama. Anda juga bisa lakukan uji komparasi akurasi pada alat ukur linear pada blok pengukur yang terbuat dari karbon tinggi atau baja paduan kromium. Tungsten carbide, chromium carbide, dan juga bahan leburan kuarsa atau kaca optik.
Semua blok pengukur diproduksi dengan toleransi ketat pada kerataan, paralelisme, dan kehalusan permukaan. Blok aus digunakan di kedua ujung kombinasi. dari materia steel untuk perbandingan akurasi pengukuran linear multi-guna. Dibuat sesuai dengan dengan standar: ISO3650 yaitu standar Internasional yang mengacu pada desain dan karakteristik metrologi terpenting dari balok pengukur dengan penampang persegi panjang dan panjang nominal dari 0,5 mm sampai 1000 mm.
Sebaiknya setelah pemakaian, untuk melindungi blok pengukur agar tidak terpapar goresan, disarankan untuk segera dilepas dan dikemas kedalam kotaknya. Tiap set dan ukuran sangat baik digunakan sebagai alat pembanding dan tahan gores jika digunakan pada alat ukur atau benda kerja dari bahan optik atau blok pengukur yang terbuat dari bahan lain. Harap perhatikan, jika block gage yang anda gunakan sudah kurang merekat saat dipadukan dan mengeluarkan serbuk putih, sebaiknya wear block ini segera diganti dengan yang baru. Harga yang tertera disini untuk perkiraan referensi pada semua seri INSIZE 4111.
Fitur INSIZE Wear Block Set 4111 (ISO 3650, For Protection of Gage Block):
• Tersedia dalam grade 0 dan grade 1 dalam pilihan rentang 1mm - 2mm
• Setiap blok pengukur memiliki nomor kode dan dimensi seri sendiri silahkan cek spesifikasi teknis
• Cara pesan berdasarkan ukuran dan grade spesifikasi bisa dilihat dibawah.
• Pengiriman standar: blok pengukur set ditempatkan di kotak penyimpanan HDPE, dan sertifikat inspeksi pabrikan
Semua blok pengukur diproduksi dengan toleransi ketat pada kerataan, paralelisme, dan kehalusan permukaan. Blok aus digunakan di kedua ujung kombinasi. dari materia steel untuk perbandingan akurasi pengukuran linear multi-guna. Dibuat sesuai dengan dengan standar: ISO3650 yaitu standar Internasional yang mengacu pada desain dan karakteristik metrologi terpenting dari balok pengukur dengan penampang persegi panjang dan panjang nominal dari 0,5 mm sampai 1000 mm.
Sebaiknya setelah pemakaian, untuk melindungi blok pengukur agar tidak terpapar goresan, disarankan untuk segera dilepas dan dikemas kedalam kotaknya. Tiap set dan ukuran sangat baik digunakan sebagai alat pembanding dan tahan gores jika digunakan pada alat ukur atau benda kerja dari bahan optik atau blok pengukur yang terbuat dari bahan lain. Harap perhatikan, jika block gage yang anda gunakan sudah kurang merekat saat dipadukan dan mengeluarkan serbuk putih, sebaiknya wear block ini segera diganti dengan yang baru. Harga yang tertera disini untuk perkiraan referensi pada semua seri INSIZE 4111.
Fitur INSIZE Wear Block Set 4111 (ISO 3650, For Protection of Gage Block):
• Tersedia dalam grade 0 dan grade 1 dalam pilihan rentang 1mm - 2mm
• Setiap blok pengukur memiliki nomor kode dan dimensi seri sendiri silahkan cek spesifikasi teknis
• Cara pesan berdasarkan ukuran dan grade spesifikasi bisa dilihat dibawah.
• Pengiriman standar: blok pengukur set ditempatkan di kotak penyimpanan HDPE, dan sertifikat inspeksi pabrikan
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
