Insize Thread Ring Gauge ANSI

Sebelum PPN:
Rp959.900 - Rp4.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 4120 Metric Thread Ring Gage menawarkan solusi ekonomis untuk uji ulir sekrup/fastener dan perbandingan dimensi dengan mekanisme Go/NoGo sesuai dengan Standard ISO 1502.
Tergantung tipenya, setting ring ini bisa digunakan untuk memeriksa ulir fastener atau ulir thread metode uji inspeksi cepat Go/No Go check. Thread Ring gage dari INSIZE ini tersedia dalam rentang ulir M2 hingga M60.
Thread Ring gauge INSIZE 4120 ini dijual dengan nilai akurasi dan toleransi dengan kelas yang berbeda. Toleransi pitch diameter pada Thread ring gage ini bervariasi, dalam setiap tingkatan, berdasarkan pada diameter nominal (Class 6g, Class 6e dan Class 6h). Kelas ulir "6H" tidak menyediakan toleransi apa pun atau standar basic. Kelas ulir internal "6E" memberikan toleransi pelapisan coating sedangkan yang lebih umum, sedangkan Kelas ulir eksternal "6e" menyediakan kira-kira dua kali lipat ketebalan pelapisan daripada kelas ulir "6g". Jadi harap perhatikan sesuai dengan standar apa yang anda butuhkan sebelum pemesanan.
Fitur INSIZE 4120 Metric Thread Ring Gage ISO1502:
• Standard IS01502 pilihan CLASS 6h, 6g, 6e yang tersedia hingga ukuran M2 hingga M60.
• Setiap limit gauge presisi ini terbuat dari material Alloy steel keras dengan coating dan nilai hardness 60-62 HRC, (oil hardened non-shrinking steel)
• Ekonomis dan cocok untuk lini kerja QC production dan sebagai alat ukur consumable
• Dijual juga sebagai komplit set Go dan NoGo
• Dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait