In-Lite Lampu Plafon LED Tricolor (Lampu Plafon)

Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp389.900
Spesifikasi
ColorTricolor
Color Temperature3000K/4000K/6500K
Lumens (lm)1850
SNI LicenseYes
SNI Number107/LSP/QI/08-XI/2020

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ceiling Light Switch Tuneable INCE118 ST
LED Ceiling Light Series in-Lite banyak diaplikasikan untuk plafon hunian, lokasi perkantoran, atau tempat komersial yang memiliki ketinggian yang di atas rata-rata, karena pancaran cahaya yang tajam. Dengan desain yang sangat slim dan material yang berkualitas, lampu ini didukung juga dengan masa penggunaan yang lama.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan