In-Lite Smart Wifi LED Strip

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp679.900
Spesifikasi
Power (W/M)5
Voltage (V)220-240
ColorRGB 16 Million Colours
Color Temperature2700-6500K Tuneable
IP RatingIP65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
In-Lite Smart Wifi LED Strip INFS005

- Dapat terintegrasi dengan Tuya & google assistant
- Dapat mengikuti suara music
- Terdapat pengaturan waktu
- IP65
- Dapat dioperasikan menggunakan driver dan controller
- Belum termasuk driver dan controller

hemat daya hingga 90%, perlindungan terhadap panas berlebihan (overheat Protection).
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan