In-Lite Lampu Sorot Spotlight Tusuk

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
Power (W)5
Size (mm)42x50
Lumens (lm)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spotlight INMR1609
LED Spotlight Series in-Lite merupakan lampu yang cahayanya menyorot sejajar ke suatu titik di area tertentu. Lampu spotlight terbilang cukup untuk menghemat daya dan juga perawatannya mudah.

Lampu ini dapat digunakan di ruangan outdoor dan indoor seperti dapur, kamar tidur, taman atau biasanya juga digunakan untuk memberikan visibilitas yang lebih pada satu area tertentu pada ruangan, seperti karya seni, pintu masuk, atau untuk menyorot dinding bertekstur dan lainnya.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan