In-Lite Lampu Dinding Tricolor Kotak (Lampu Dinding)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp289.900
Spesifikasi
ColorBlack
Light ColorCCT Tuneable Tricolor:3 light colors that can be changed with a slide button (Warm White, Cool White, Cool Daylight)
Beam Angle (°)100
CRI≥80
Life Time (hour)15000
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00775.02
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu dinding untuk mempercantik halaman rumah anda.
IP65 yang bisa digunakan di luar rumah karena tahan terkena cipratan air.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan