HaganeRack Wall Mount Rack Single Door - Project Series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Product TypeWallmount Rack Tempered Glass Single Door
Depth (mm)500
Width (mm)600
Static Loading Cap (kg)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wallmount Rack Server 4U 500mm HR450SDG
Wallmount Series 19inch 4U Depth 500mm Single Door with International Standard Comply & Compatible 19inch Devices, Metric System, ETSI Standard. Safety Lock Door System, Cooling System, Static Loading Cap 60kg.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait