JLD Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
Size (inch)4
Thickness (mm)1.2
Disc Diameter (mm)105
Hole as Diameter (mm)1.6
MaterialResin Hard Abrassive
Speed (rpm)15200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- KINERJA HEBAT: Roda pemotongan ultra tipis .2mm dirancang untuk pemotongan bebas duri yang cepat.S, diformulasikan untuk pemotongan cepat pada logam dan baja tahan karat.

- BAHAN PREMIUM: Terbuat dari butiran aluminium oksida eksklusif dan diperkuat dengan jaring fiberglass ganda, tahan lama. Cincin pusat baja yang menebal meningkatkan kekuatan penjepitan untuk pemotongan yang aman dan cepat.

- APLIKASI LIAR: Cakram pemotong abrasif yang kuat sempurna untuk tulangan, baja tahan karat, pipa, besi, tembaga, dan logam besi lainnya. Pemotongan sangat cepat dan bersih.
Kegunaan
Lingkup aplikasi: Batu Potong Besi Metal / Cutting Wheel Mata Dipotong metal , plastik, akrilik, pcb , mur baut pun mudah di potong,untuk digunakan dengan penggiling sudut

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan