Daika Kogyo Stretch Film Manual Coreless (Plastic Wrap)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene (PE)
ColorTransparent
TypeNo paper tube type
Core Tube Inner Dia. (inch)3
Length (m)300
TRUSCO Number290-5167
Tensile Strength (kgf/cm²)509
Thickness (µm)17
Width (cm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan