Sendai Meiban Solar Star Mini Cone

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ColorOrange
LED ColorRedx4 lights
Lighting Hold Time (ms)20
Material (Lens)Polycarbonate (orange)
Material (Main Unit)Polyethylene
Number of Blinks (Times / Minute)110±10
Operating Temperature Range (°C)-10~60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rechargeable battery typeNi-MH (Nickel Metal Hydride)
Recharging Time (hour)About 16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
No battery replacement required.
Feature
No need to replace batteries.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan