J.S.T. Mfg. Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
ColorTransparent
TypeCrimp Terminal with Insulation Coating
StandardUL listed E42024, CSA LR20812, JQ0608019, JIS C 2805
Terminal ShapeRound Type
Dimension L (mm)9
Dimensions d (mm)Φ3.9
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ToolManual: YNT-1614 Pneumatic: YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A Hydraulic: BCT-0514L
Wall Thickness (mm)0.8
Wire Crimping Range (AWG#)16-14
Wire Range Stranded (mm²)1.04~2.63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan