AS ONE Plywood Trolley (Troli Datar)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Allowable Load (kg)200
Platform Height (mm)111
Platform Dimensions (mm)900x600
Platform Width (mm)600
AS ONE Part Number64-4283-45
Material (Cargo)plywood
Platform Dimensions (Depth) (mm)900
Wheel Diameter (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A resin bumper is applied all around.
Feature
Plastic bumpers are fitted all around.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan